Dasqua Dial Caliper 1331-2115-A Include Gauge Block Inside 0-150mm 1unit

Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1331-2115-A
Unit 1unit
Range (mm) 0-150
Graduation (mm) 0.02
Accuracy (mm) ±0.015
Include Gauge Yes, Gauge Block Inside
Dimension L (mm) 236
Dimension A (mm) 77
Dimension B (mm) 40
Dimension C (mm) 16.5
Dimensions d (mm) 16
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2024
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dasqua 1331-2115-A Double Shock-Proof Dial Caliper Pro Monoblock High Precision With 0-150mm Range, Accuracy Of ±0.015mm
Tough shock-proof gearing
Made according to ISO13385-l (DIN 862)
Made of solid stainless steel
Vacuum quenched caliper, provides wear resistance, longer service life
With locking screw for stable reading
Measuring force strictly controlled in 2.5N-3.5N
Distinct lines and figures laser etched against satin chrome finish

Package Content
1 x Dial Caliper
1 x Protective Case
1 x Warranty Letter
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan