Dasqua Dial Caliper

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp4.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dasqua 1331-2115-A Double Shock-Proof Dial Caliper Pro Monoblock High Precision With 0-150mm Range, Accuracy Of ±0.015mm
Tough shock-proof gearing
Made according to ISO13385-l (DIN 862)
Made of solid stainless steel
Vacuum quenched caliper, provides wear resistance, longer service life
With locking screw for stable reading
Measuring force strictly controlled in 2.5N-3.5N
Distinct lines and figures laser etched against satin chrome finish

Package Content
1 x Dial Caliper
1 x Protective Case
1 x Warranty Letter
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan