Non Brand Food & Beverage PVC Tubing ZUSAHT2986 3/4 in Inside Dia I.D 1 O.D Clear 1pc

Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZUSAHT2986
Unit 1pc
UNSPSC 31231313
Material PVC
Reinforcement Polyester Braid
Inside Diameter (inch) 3/4
Outside Diameter (inch) 1
Wall Thickness (inch) 0.125
Overall Length (ft) 2
Color Clear
Stripe Color No Stripe
Clarity Clear
Hardness Shore A 65
Flexibility Semi-Flexible
Bend Radius (inch) 1
Maximum Operating Pressure (psi) 100
Minimum Operating Temperature (°F) -40
Maximum Operating Temperature (°F) 140
Fitting Compatibility Barbed
Food and Beverage Compatibility Beer; Citric Acid; Distilled Water; Glycerin; Linseed Oil; Milk; Orange Juice; Potable Water; Salt Water; Vinegar
Petroleum Product Compatibility Fuel Oil; Grease; Kerosene; Lubricants; Mineral Oil
Standards FDA; NSF 51
Resistance Properties Hardening Resistant; Swelling Resistant
Application Beverages; Food; Water
Autoclavable No
Flow Application Dairy; Food and Beverage; Pharmaceutical
For Fluid Type Beverages; Fuel; Lubricant
Industry Application Laboratory
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These 3A sanitary tube clamps securely hold fittings and tubing together in food, beverage, and biopharmaceutical applications.

Chemical Compatibility: Ammonia; Refrigerant 12; Hydrochloric Acid 10%; Hydrochloric Acid 48%; Hydrogen Peroxide; Iodine; Nitric Acid 35%; Phosphoric Acid 10%; Potassium Chloride; Potassium Hydroxide; Potassium Nitrate; Potassium Sulfate; Silver Nitrate; Sodium Carbonate; Sodium Chloride; Sodium Hypochlorite 5.5%; Sulfuric Acid 10; Tanning Extracts; Zinc Chloride
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait