Non Brand Floor Mount Vibration Isolator 48PW94 Neoprene, 550 to 1100 lb 1pc

Rp399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 48PW94
Unit 1pc
UNSPSC 23153130
Isolator Type Neoprene
Capacity Range (lb) 550 to 1100
Deflection Range (inch) 0.25 to 0.50
Height (inch) 2 3/4
Width (inch) 3 19/64
Color Mark Yellow
Cap Screw Diameter and Length (mm) M12x30
Dimension T (inch) 13/32
Dimension H (inch) 2 3/4
Dimension D (inch) 2 35/64
Dimension L (inch) 5 1/2
Dimension BC (inch) 4 1/8
Max. Deflection (inch) 0.5
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These elastomer-style floor-mount vibration isolators are composed of a steel mounting plate with a slightly tapered, cylindrical neoprene element. They provide greater deflection and more vibration reduction than isolation pads or mats.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan