Non Brand Light Diffuser 4VZJ4 Acrylic, 47 3/4 in Overall Lg Panel Prismatic 2 ft W 4 L 1pack(5pcs)

Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4VZJ4
Unit 1pack(5pcs)
UNSPSC 39111501
Diffuser Surface Style Prismatic
Nominal Length (ft) 2x4
Material Acrylic
Overall Length (inch) 47 3/4
Overall Width (inch) 23 3/4
Panel Thickness (inch) 1/8
Color White
For use with 2 ft x 4 ft Fluorescent
Berat (Kg) 6.3
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Prismatic light diffusers have a set pattern of prisms that reflect light across a space and provide a more uniform appearance than a cracked ice pattern. These light diffusers are commonly used with panels or troffers in waiting rooms and boutiques.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan