Non Brand Light Diffuser

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
UNSPSC39111501
For use with2 ft x 4 ft Fluorescent
MaterialAcrylic
Nominal Length (ft)2x4
Overall Length (inch)47 3/4
Overall Width (inch)23 3/4
Panel Thickness (inch)1/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cracked ice light diffusers have a pattern that resembles frozen water droplets to provide a pleasing aesthetic while dispersing light across a room. They are commonly used with panels or troffers in waiting rooms and boutiques.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Cracked Ice 2 ft x 4 ft Acrylic 1/8 in Panel Thickness Clear Package Quantity 20

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan