Non Brand Desiccator Lab (Wadah Pengering) 5YHT8 Cabinet Desiccator, 7 1/4 in Overall Ht Amber 1pc

Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5YHT8
Unit 1pc
UNSPSC 41123001
Type Cabinet Desiccator
Overall Height (inch) 7 1/4
Overall Length (inch) 16 1/4
Overall Width (inch) 20 1/2
Inside Diameter (mm) 120
Number of Shelves (2) Fixed
Clearance Above Plate (inch) 1.57
Plate Height (mm) 70
Lab Desiccator Material Co-Polyester
Color Amber
For use with Disposable or Reusable Desiccant; Horizontal Profile
Includes Dial Hygrometer
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 05 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan