Non Brand Desiccator Lab (Wadah Pengering)

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
UNSPSC41123001
Clearance Above Plate (inch)1.57
ColorAmber
For use withDisposable or Reusable Desiccant; Horizontal Profile
IncludesDial Hygrometer
Inside Diameter (mm)120
Lab Desiccator MaterialCo-Polyester
Number of Shelves(2) Fixed
Overall Height (inch)7 1/4
Overall Length (inch)16 1/4
Overall Width (inch)20 1/2
Plate Height (mm)70
TypeCabinet Desiccator

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Desiccator Type Cabinet Desiccator Overall Height 7 1/4 in Overall Length 16 1/4 in Overall Width 20 1/2 in Inside Dia 120 mm Number of Shelves (2) Fixed Clearance Above Plate 1.57 in Plate Height 70mm Lab Desiccator Material Co-Polyester Color Amber For Use With Disposable or Reusable Desiccant Horizontal Profile Includes Dial Hygrometer

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan