Non Brand Industrial Straight-Blade Plug P520DF 5-20P, 20 A 125VAC 1 Phase Yellow 1pc

Rp429.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P520DF
Unit 1pc
UNSPSC 39121402
NEMA Plug Configuration 5-20P
Current Rating (A) 20
Voltage Rating (V) 125 (AC)
Phase Single
Wiring Style Standard
Connection Orientation Straight
Number of Poles 2
Number of Blades 3
Housing Color Yellow
Resistance Properties Dust Ignition ProofMoisture ResistantWeather Resistant
Standards CSA/US Certified
For Maximum Cable Diameter (inch) 0.68
For Minimum Cable Diameter (inch) 0.296
Grounding Grounded
Housing Material Rubber
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These plugs have terminations with screws that tighten down on conductors to secure and disconnect them. They make inline connections with receptacles and connectors to transfer power.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait