Non Brand Industrial Straight-Blade Plug

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
UNSPSC39121402
Wiring StyleStandard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Dust Tight Straight Blade Plug Connection Orientation Straight Current Rating 15 A Grounding Grounded Housing Color Yellow IP Rating Not Rated NEMA Plug Configuration 5-15P Number of Blades 3 Number of Poles 2 Phase Single Resistance Properties Dust Ignition Proof Moisture Resistant Weather Resistant Voltage Rating 125V AC Wiring Style Standard For Maximum Cable Diameter 0.68 in For Minimum Cable Diameter 0.296 in Grade Industrial Housing Material Rubber Market Industrial

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait