Cablofil Wire Mesh Cable Tray CF105300EZ 12 in Wd, 4 in Ht 12X4In 10 Ft 1pc

Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CF105300EZ
Unit 1pc
UNSPSC 39121204
Finish Zinc Plated
Length (ft) 10
Material Steel
Rung Spacing (inch) 4
Standards CSA Certified; UL
Tray Capacity per 6ft Span (lbs) 126
Tray Height (inch) 4
Tray Width (inch) 12
Berat (Kg) 10.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Straight-section wire mesh trays route and support cable in a straight line, or they may be cut or bent for complex runs. They're lined with wire mesh to promote air circulation, which prevents overheating. These trays use fittings and accessories to join with other straight-section trays or mount in different configurations.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan