TRIPP LITE UPS System OMNIVSINT800 Line Interactive, 800 VA Power Rating 800.00Kva 230Vac 1pc

Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OMNIVSINT800
Unit 1pc
UNSPSC 39121011
Automatic Volts Regulation Yes
Back-up Time Half/Full Load (minute) 11.5/3.5
Cord Length (ft) 6
Depth (inch) 8
Display Type LED
Fax/Modem Line Protection Yes
Frequency (Hz) 50/60
Height (inch) 11
Input Current (A) 2.4
Input Voltage (V) 230 (AC)
Medical Grade No
Mounting Tower
NEMA Plug Configuration C14
NEMA Receptacle Configuration C13
Number of Outlets 4
Outlet Type UPS/Surge
Output Voltage (V AC) 220; 230; 240
Phase 1
Ports TEL/DSL; USB
Power Rating (V/A) 800
Standards UL
Transfer Time (msec) 2 to 4
UPS Type Line Interactive
Wattage (W) 475
Width (inch) 5
Berat (Kg) 11.7
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Line Interactive UPS Systems help to provide nominal, conditioned 120VAC for applications in which fluctuating voltage (low/high) affects equipment operation. The units can also help provide backup power and power protection for critical equipment during power blackout conditions.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan