Imperial Tube Flaring & Swaging Tool (Alat Pengembang Pipa) 275FS Single 45 Degree, Aluminum/Brass/Copper Flaring/Swaging 1pc

#Nomor SKU S041636411
Wishlist
Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 275FS
Unit 1pc
UNSPSC 27111607
Container Type Case
Flare Type Single 45 Degree
Includes Storage Container Yes
Kit Type Flaring and Swaging Kit
Material Application Aluminium, Brass, Copper
Maximum Cutting Capacity (inch) 0.5
Min. Cutting Capacity (inch) 0.125
Tube Flaring Size (inch) 1/8; 3/16; 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
Tube Swaging Size (inch) 3/16; 1/4; 5/16; 3/8; 1/2; 5/8; 3/4
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flaring and swaging kits include a hand-operated tool with attachments to flare and swage tubing. Flaring creates a funnel-shaped end (flare) that forms a tight joint with a flared tube fitting, eliminating the need for brazing or soldering. Flares are commonly used to connect refrigerant tubing on mini-split line sets. Swaging enlarges the end of a tube so it slides over tubing of the same diameter to join two lengths without using fittings. The connection is then brazed to form a permanent joint.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan