SOUTHWIRE Submersible Pump Wire 56366302 3 with Insulated CU Ground Conductors, 10 AWG Wire Size Flat Cbl 10Awg 500Ft 1pc

Rp42.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 56366302
Unit 1pc
UNSPSC 26121629
Conductor Material Copper
Insulation Material PVC
Length (ft) 500
Nominal Outside Diameter (inch) 0.93
Number of Conductors 3 with Insulated CU Ground
Standards UL
Temperature Rating (°F) -4 to 167
Trade Designation THW
Voltage (V) 600
Wire Color Black; Green; Red; Yellow
Wire Size (AWG) 10
Berat (Kg) 59.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flat submersible pump wire is a multiconductor cable that is commonly used to supply power to a submersible pump located in open rock or an uncased well. A jacket covers the insulated conductors, which provides more protection than twisted pump wire in places where abrasion is likely to occur. Flat pump wire is also more flexible, making it easier to install and use.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan