Rothenberger Strap Wrench & Set 70241 For 8 1/2 in Outside Dia, 13 in Handle Lg Almnm Hndl 36 Strp 1pc

#Nomor SKU S041620465
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 70241
Unit 1pc
UNSPSC 27112127
Corrosion Resistant No
Drive Size (inch) 12
Finish Chrome Plated
For Outside Diameter (inch) 8 1/2
For Tubing Max. Outside Diameter (inch) 8
Handle Color Red
Handle Length (inch) 13
Handle Material Aluminium
Handle Type Molded
Non-Magnetic No
Non-Sparking Yes
Overall Length (inch) 12
Pipe Capacity (inch) 1/8; 8
Strap Color Red
Strap Length (inch) 36
Strap Material Aluminium
Strap Width (inch) 1
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Strap wrenches are used to fit around, grip, and turn oddly-shaped and cylinder-shaped items such as plastic pipe, tubing, hand wheels, and oil filters.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan