Malco Sheet Metal Snip, Notcher & Nibbler N1R 8 in Overall Lg, Plastic Hand Redline V-Notch 1pc

Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N1R
Unit 1pc
UNSPSC 27111521
Cutting Capacity (mm) 1
Handle Color Black; Red
Handle Material Plastic
Handle Style Ergonomic
Jaw Width (inch) 3/4
Material Application Metal
Maximum Sheet Thickness (ga) 22
Overall Length (inch) 8
Spring Assist Handle Yes
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Notchers cut slits at a specific angle and depth into the edges of sheet metal. They remove pieces of material rather than cutting through like snips. Notchers are commonly used to create V-notches and tabs to join ducts, siding, and trim.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan