BUSSMANN Semiconductor Automotive Fuse (Sekering Otomotif) FWX200A 200 A Amps, 250V AC 200A Fwx 250Vac 1pc

Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FWX200A
Unit 1pc
UNSPSC 39121612
AC Voltage Rating (V) 250
Amps (A) 200
Body Material Ceramic
Body Style Bolt-On
Compatible Fuse Block Series 1BS
DC Voltage Rating (VDC) 250
Diameter (inch) 1 7/32
Element Single
Equivalent Brand and Series Bussmann FWX; Littelfuse L25S; Mersen A30QS
Equivalent Series A30QS, FWX, L25S
Fits Fuse Block Style Nonrejection
Fuse Size L x Diameter (inch) 3 1/8x1 7/32
Interrupt Rating (kA) 200 at 250V AC; 20 at 250V DC
Length (inch) 3 1/8
Series FWX-A
Speed Fast Acting
Standards CE; CSA Certified; UL Recognized
Visual Indication Nonindicating
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 20 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fast-acting, nonindicating semiconductor fuses open within seconds of being exposed to overloads and short circuits. Also called fast-blow semiconductor fuses, they are highly sensitive to changes in current flow and don't tolerate temporary overload currents or power surges. They have no indicator for identifying a blown fuse, so they're sometimes used with an indicating fuse block or cover.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan