MACROMATIC Seal-Leakage Monitoring Relay SFP120C100 Socket Mounted, 5 A Current Rating Pump Seal Failure 120Vac 1pc

Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SFP120C100
Unit 1pc
UNSPSC 39121517
Adjustment Method Rotary Knob
Body Depth (inch) 2.9
Body Height (inch) 2.33
Body Width (inch) 1.71
Burden (VA) 3 at 5A
Contact Form SPST-NO
Contact Rating (AC) (A) 5 @240V
Contact Rating (DC) (A) 5 @28V
Current Rating (A) 5
Electrical Connection Type Pin
Electrical Operating Durability 100000
Frequency (Hz) 50/60
Input Voltage (V) 120 (AC)
Mechanical Operating Durability 10000000
Number of Channels Dual Channel
Number of Pins/Terminals 8
Operating Current (A) 5 at 240V AC (Resistive Load); 5 at 28V DC (Resistive Load)
Power Consumption (V/A) 3
Relay Function Seal Leakage
Relay Mounting Style Socket
Response Time (s) 1
Maximum Seal Leak Resistance (ohm) 100000
Minimum Seal Leak Resistance (ohm) 4700
Socket Code A
Standards CE; cULus; cURus; UL Listed
Status indicator LED Indicator
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These relays have pins that plug into relay sockets to make quick electrical connections with circuits. They don't require tools for removal or installation and are ideal for applications where relays are changed periodically.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan