KLEIN TOOLS Scissor & Shear (Gunting Serbaguna) GP718CB Right-Hand, 9 in Overall Lg Carpet/Heavy Fabric Carpet Silver 1pc

#Nomor SKU S041592755
Wishlist
Rp779.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GP718CB
Unit 1pc
UNSPSC 27111506
Adjustable No
Application Multipurpose
Blade Finish Chrome Plated
Blade Length (inch) 3
Blade Material Stainless Steel
Cutting Action Straight
Cutting Edge Type Straight
Hand Orientation Right-Hand
Handle Color Silver
Handle Design Ring and Enlarged Bow
Handle Material Metal
Handle Style Offset
Includes Wire Stripping Notch No
Insulated No
Length of Cut (inch) 2 3/4
Material Application Carpet and Heavy Fabric
Non-Sparking No
Overall Length (inch) 9
Pivot Type Screw
Spring Assist Handle No
Tip Shape Rounded
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These all-metal scissors withstand heavier use than plastic-handle scissors. Also called bent scissors, their offset handles angle from the blades and set the blades flush against surfaces to aid straight cuts. Rings on the handles provide a grip to operate the scissors and help protect fingers from the blades.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan