CLAUSS Scissor & Shear (Gunting) 33223 Ambidextrous, 6 in Overall Lg Multipurpose Straight L Red 1pc

Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 33223
Unit 1pc
UNSPSC 27111506
Adjustable No
Application Multipurpose
Blade Finish Unfinished
Blade Material Stainless Steel
Cutting Action Straight
Cutting Capacity Light Fabrics; Lightweight Synthetic Materials; Wire
Cutting Edge Type Partially Serrated
Hand Orientation Ambidextrous
Handle Color Red
Handle Design Ring and Enlarged Bow
Handle Material Plastic
Handle Style Straight
Includes Wire Stripping Notch No
Insulated No
Length of Cut (inch) 2
Material Application Auto Trim; Flashing; Floral; Rubber; Upholstery
Non-Sparking No
Overall Length (inch) 6
Pivot Type Rivet
Spring Assist Handle No
Tip Shape Pointed
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Plastic handles on these scissors make them lighter and more comfortable to hold than metal-handle scissors. The handles align along the center of the blades and improve control for curved and freehand cuts. Rings on the handles provide a grip to operate the scissors and help protect fingers from the blades.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan