KLEIN TOOLS Ruler 9116 911-6, 6 ft / 1.8 m Fbrglass Folding Rule Outside Reading 1pc

#Nomor SKU S041591499
Wishlist
Rp799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9116
Unit 1pc
UNSPSC 27111807
Edge Style Square
Finish Matte
Flexibility Rigid
Folded Length (inch) 6
Folding Rule Type Outside Read
Graduation Color Black; Red
Graduation Mark Style Etched
Graduation Marks (Top) 1/16 in
Graduation Scale 4R
Graduation Units Inches
Length (Metric) (m) 1.8
Length SAE (ft) 6
Magnetic Nonmagnetic
Material Fiberglass
Numeric Format Decimal
Numeric Marks Feet; Meters
Orientation Horizontal
Reading Direction Left to Right
Rule Type Rule
System of Measurement Inch/Metric
Thickness (inch) 0.28
Width (Metric) (inch) 1.9 cm
Width (SAE) (inch) 3/4
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Folding rulers consist of multiple blades that fold out on hinges to measure greater lengths than single-blade rulers. Also known as zigzag or mason's folding rulers, they fold their blades back in to a more compact size for storage and transport. They also work as straight edges to draw and check straight lines. Positioning the blades at angles allows marking right angles, drawing parallel lines, and sighting buildings and structures to gauge their angles.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan