MILWAUKEE Rotary Drill & Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton) 48207673 7 5/8 in Overall Lg, 13/32 in Shank Dia Set 2 L Flute 1pc

#Nomor SKU S041590034
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 48207673
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Cutting Direction Right Hand
Decimal Equivalent 0.1562; 0.1875; 0.25; 0.3125; 0.375; 0.5
Drill Bit Case Type Plastic
Extension Compatible Yes
Finish - Machining Bright (Uncoated)
Flute Length (inch) 2; 4
Flute Type Spiral
For Tool Type SDS Plus Rotary Drills
Impact Rated Yes
Largest Drill Bit Size (inch) 1/2
Material - Machining Carbide
Measurement System Inch
Number of Cutter Heads 2
Number of Flutes 2
Overall Length (inch) 7 5/8
Percussion Rated Yes
Primary Material Application Concrete
Shank Diameter (inch) 13/32
Shank Length (inch) 2
Shank Type - Machining SDS Plus
Smallest Drill Bit Size (inch) 5/32
Standards ANSI B212.15
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These sets contain multiple concrete and masonry drill bits in different sizes. The bits have SDS-Plus shanks that prevents them from slipping in high-torque drilling applications when creating holes in concrete and masonry. The bits install into compatible drills with SDS-Plus chucks, and they can be changed in the chucks with one hand. SDS-Plus chucks have spring-loaded balls that fit into the grooves on the bits' shanks to hold the bits in place in the chucks.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan