NITE IZE Cable Ties Releasable (Pengikat / Kabel Tis) GT6MGBA3R9 Random Color 6inch 1pack(100pcs)
Rp5.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GT6MGBA3R9 |
|---|---|
| Unit | 1pack(100pcs) |
| UNSPSC | 39121703 |
| Cable Tie Properties | UV Light Resistant |
| Color | Random Color |
| Diameter (mm) | 4 |
| Material | Rubber; Steel |
| Max. Bundle Diameter | Variable |
| Maximum Temperature Rating (°F) | 170 |
| Minimum Temperature Rating (°F) | -30 |
| Nominal Length (inch) | 6 |
| Temperature Range (°F) | -30 to 170 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Twist-release cable ties are more flexible than other types of cable ties. Also known as gear ties, they have a wire interior that allows them to be twisted to seal and open bundles multiple times. These cable ties are UV resistant and can be used outdoors.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
- Barang yang dikirim ke Customer adalah warna acak dan tidak bisa memilih warna tertentu
- Barang yang dikirim tergantung kondisi stok warna yang tersedia
Warning
- Product with Random Color will be deliver to customer and customer can not choose any specific Color
- Products will be deliver depends on Color stock availability condition)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/NITE%20IZE%20Cable%20Ties%20Releasable%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20GT6MGBA3R9%20Random%20Color%206inch%201pack(100pcs)/gtS041581605-3.jpg)