CANTEX PVC Conduit A52BA12 Schedule 40, 1 in Trade Size 1In 1pc

Rp569.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A52BA12
Unit 1pc
UNSPSC 39121202
Conduit Type Schedule 40
Inside Diameter (inch) 1
Material PVC
Nominal Length (ft) 10
Outside Diameter (inch) 1.32
Trade Size 1
Wall Thickness (inch) 0.13
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This PVC conduit can be heated with special tools so that it can be bent in the field. It routes and protects wire and cable, and adapts to curves and changes in direction. It can also be installed inside walls, floors, and ceilings. It can’t be used by itself for grounding, so a grounding conductor needs to be pulled along with the other conductors in the run.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan