DAYTON Generator Inverter Portable (Genset Inverter) GEN75000GHE Gasoline, 6500 W 12000W 389Cc 1pc

#Nomor SKU S041565247
Wishlist
Rp109.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GEN75000GHE
Unit 1pc
UNSPSC 26111604
Air Cleaner Type Foam
CARB Compliant Yes
Circuit Breaker Yes
Cylinder Material Cast Iron
Engine (Hp) 13
Engine Alternator Brushless
Engine Displacement (cc) 389
Fuel Tank Capacity (gal) 7.3
Full Power Switch No
Generator Amps 54.2/27.1
Generator Fuel Type Gasoline
Generator Height (inch) 28
Generator Outlets 5-20R 120V AC 20A GFCI Duplex; L14-30R 120/240V AC 30A Locking; L5-30R 120V AC 30A Locking
Generator Rated Watt (W) 6500
Generator Run Time (hour) 11.4 (@1/2 Load)
Generator Starter Type Electric/Recoil
Generator Voltage (V) 120/240 (AC)
Length (inch) 29
Low Oil Shut Down Yes
Parallel Configuration Capable No
Runtime (hour) 6.9 (@Full Load)
Run Time Hour Meter Yes
Sound Level (dBA) 80
Standards CSA
Surge Wattage (W) 12000
Wheel Kit Included Yes
Width (inch) 32
Berat (Kg) 137.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dayton portable generators are ideal for powering a variety of equipment including high starting amperage tools. They feature high amp surge capacity, circuit breakers with protected outlets for safety, and quiet mufflers to reduce engine noise.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan