Rothenberger Pipe Threading Machine (Mesin Senai Pipa) 63005 Ropower 50R, For 1/2 in to 2 in Pipe Portable 1 Hp 1pc

#Nomor SKU S041562413
Wishlist
Rp149.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 63005
Unit 1pc
UNSPSC 23171708
Current (A) 10
Die Head Sizes (inch) 1/2 to 2
Free Speed (rpm) 40
Frequency (Hz) 60
Horsepower (HP) 1
Kit Contents Bare Tool
Machine Type Stationary Power Threading Machine
Max. Bolt Size (inch) 2
Max. Pipe Diameter (inch) 2
Min. Bolt Size (inch) 1/4
Min. Pipe Diameter (inch) 1/2
Motor Type Standard
Mount Type Stand
No. of Speeds 1
Oil Capacity (gal) 0.5
Overall Length (inch) 21
Overall Width (inch) 17
Phase Single-Phase
Portability Portable
Output Power (W) 1150
Power Source Corded
Pump Type Sturdy Oil Feed
Reversible No
Standards CSA Certified; UL Listed
Switch Type On/Off Toggle with Integral Foot Switch
Thread Type NPT
Threading Equipment Included (2) Die Sets; Die Head; Stand
Through-the-Head Oiling Yes
Voltage (V) 120
Berat (Kg) 80.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Portable pipe threading machines are more compact than stationary threaders and light enough to transport to jobsites. These corded machines allow long run times for repetitive threading tasks, maintain full power during operation, and have no batteries to recharge.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait