WOHLER Pipe Inspection Camera & Monitor (Kamera Inspeksi Pipa) 7354 VIS 350, 100 ft Lg. System L 1pc

Rp209.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7354
Unit 1pc
UNSPSC 41111716
Battery Type NiMH
Cable Diameter (inch) 0.26
Cable Length (ft) 100
Cable Type Unwound Cable
Camera Diameter (inch) 1.5
Camera Type Fixed
Connector Type 8-Pin Plug
Cordless Tool Kit Contents Bare Tool; Battery; Charger
Data transmission SD Card
Distance Counting Yes
Function Image Recording; Video Recording
Light Type LED
Maximum Operating Temperature (°F) 104
Max. Pipe Diameter (inch) 8
Minimum Operating Temperature (°F) 32
Min. Pipe Diameter (inch) 1 1/2
Monitor Interface Push-Button
Monitor Size (inch) 7
Monitor Type TFT LCD
No. of Batteries Included 2
Number of Batteries Required 2
Number of Lights 12
Overall Height (inch) 4 1/2
Overall Length (inch) 7
Overall Width (inch) 1 1/4
Power Source Cordless
Reel Material Plastic
Reel Type Enclosed Drum
Resolution 656x492
Water Resistance Rating IP67
Berat (Kg) 10.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wohler pipe inspection camera reels include a camera head, push cable, and monitor. These drain borescopes feed the push cable from the reel and into pipe to move the camera head through traps and along straight runs. Images are viewed on the included monitor. The camera head seals out water to protect internal components and take clear images even while submersed. Selecting a camera for the specified pipe size range ensures an optimal view and reduces the risk of the camera head getting stuck in the pipe.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait