GE NEMA Motor Starter CR306D002 Non-Reversing, 3 Poles H2443 Magnetic Thermal 120V Ac 1pc

#Nomor SKU S041545416
Wishlist
Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CR306D002
Unit 1pc
UNSPSC 39121521
Coil Voltage (VAC) 120
Frequency (Hz) 50/60
Horsepower @ Single Phase - 120V AC (hp) 3
Horsepower @ Single Phase - 240V AC (hp) 7 1/2
Horsepower @ Three Phase - 208V AC (hp) 10
Horsepower @ Three Phase - 240V AC (hp) 15
Horsepower @ Three Phase - 480V AC (hp) 25
Horsepower @ Three Phase - 600V AC (hp) 25
Max Current (AC) (A) 45
Maximum Operating Temperature (°F) 158
Max. Voltage Rating (V) 120 (AC)
Minimum Operating Temperature (°F) -4
Mounting Hole Diameter (inch) 0.25
Mounting Hole Distance - Height (inch) 8.5
Mounting Hole Distance - Width (inch) 2
Mounting Style DIN Rail
NEMA Size 2
Nominal Coil Voltage @ 60Hz (V) 120 (AC)
Number of Poles 3
Overall Depth (inch) 5.5
Overall Height (inch) 9.12
Overall Width (inch) 5.44
Overload Protection Type Thermal
Phase Three
Resistance Properties Weld Resistant
Reversing Capability Non-Reversing
Standards UL 508
Starter Style NEMA
Thermal Units Required 3 Melting Alloy Units (Not Included)
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These non-reversing NEMA motor starters with thermal overload relays connect and disconnect power to motors and other high-current equipment and machinery in a single direction. Thermal overloads, also known as heaters, prompt motor starters to break electrical connections with downstream equipment once a set temperature is reached to protect connected loads from overheating and causing damage. They contain either bimetallic strips or melting alloy solder materials. When the current exceeds a predetermined threshold and temperatures rise, the material bends or liquefies, causing the thermal unit to break the circuit and cause the motor starter to break its power contacts. As the materials cool down, they will return to their normally closed position and the circuit can be reset automatically or manually.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait