BESSEY Magnetic Pickup (Alat Pengambil Magnetik) MPU1 Magnetic, 35 in Pick-Up Tool 35In 1pc

#Nomor SKU S041527986
Wishlist
Rp799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MPU1
Unit 1pc
UNSPSC 27112109
Application Picking Up Small Metal Parts, or Cleaning Up Metal Shavings
Assembly Yes
Diameter (inch) 2 5/16
Extended Length (inch) 35
Handle Type Cushion Grip
Length (inch) 35
Material Steel
Operation Manual
Pickup Length (inch) 35
Size (inch) 35
Surface Size (inch) 3 9/64
Type Magnetic
Width (inch) 2 3/8
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan