BESSEY Magnetic Pickup (Alat Pengambil Magnetik)

Sebelum PPN:
Rp799.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
UNSPSC27112109
TypeMagnetic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Magnetic Wand Type Magnetic Size 15-1/2 in Length 15-1/2 in Diameter 1 in Extended Length 15-1/2 in Rare Earth Material Application Use to Clean Up Swarf and Chips In Welding and Machine Shop Environments Assembly No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan