AFC Liquid-Tight Conduit (LFMC/LFNC) 160016 1/2 in Trade Size, 100 ft Nominal Lg Flex Plastic Pvc Trd Sz 1/2In Black 1pc

#Nomor SKU S041524053
Wishlist
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 160016
Unit 1pc
UNSPSC 39121202
Approval Ratings CSA; UL
Bend Radius (inch) 1
Conduit Color Black
Flexibility Flexible
Inside Diameter (inch) 0.62
Jacket Color Black
Jacket Material Flame Retardant PVC
Jacketed Yes
Liquid Tight Conduit Application Nonmetallic
Material PVC
Maximum Operating Temperature (°F) 140
Minimum Operating Temperature (°F) 0 (Zero)
Nominal Length (ft) 100
Outside Diameter (inch) 0.84
Resistance Properties Oil Resistant; UV Resistant
Standards CSA C22.3 No. 227.3; UL 1696
Trade Size 1/2
Usable Temperature Range (°F) 0 to 140
Wet Location Yes
Berat (Kg) 4.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This liquid-tight conduit has a lightweight, plastic construction that won't crack and fatigue like metal conduit as it routes wire and cable. It also cuts cleanly, so wire and cable won't snag, and it has a rugged construction to protect wire and cable from crushing. It's flexible to fit around curves or tight spaces and can be used across a variety of applications, including computer room wiring, outdoor lighting, and service entrance wiring. This conduit has an outer covering that resists moisture, protecting wire and cable from corrosion and water infiltration.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan