BURNDY Insulated Multitap Wire Connector (Konektor Sambung Kabel Bercabang) BISR2 2 Ports, 14 AWG to 2 AWG Wire Size Range Unplated Clear 1pc

Rp659.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BISR2
Unit 1pc
UNSPSC 39121408
Body Material Aluminium
Color Clear
Compatible with Product Type Code Conductor
Connector Type Double-Sided Entry
Current (A) 115
Direct Burial Rated No
Finish Unplated
For Conductor Material Aluminium, Copper
For Stranded Copper Wire Size - Max. (AWG) 2
For Stranded Copper Wire Size - Min. (AWG) 14
Head Style Hex
Hex Size (inch) 5/32
Insulation Material Plastisol
Maximum Operating Temperature (°F) 194
Maximum Voltage (V) 600
Number of Ports 2
Overall Length (inch) 2.38
Overall Width (inch) 0.75
RohS Compliant Yes
Screw Material Aluminium
Standards CSA Approved; UL 486A; UL 486B; UL Listed
Tap Shape T
Torque (inch-lbs) 100
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These dry-location, in-line insulated multitap connectors have long bodies with ports on opposite ends that transfer power and ground connections in parallel directions. Dry-location multitaps protect cable connections in dry locations, such as air ducts, cable troughs, wireways, and junction boxes. In-line connectors transfer connections in parallel directions.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan