Legrand Industrial Locking-Blade Plug (Steker Putar Kunci) L530PGCM L5-30P, 125V AC Grnd Mntring 30A Nyl 3Blds Black/White 1pc

#Nomor SKU S041506035
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number L530PGCM
Unit 1pc
UNSPSC 39121403
Blade Material Brass
Current Rating (A) 30
Face Diameter (inch) 1.358
For Max. Cable Diameter (inch) 0.69
For Min. Cable Diameter (inch) 0.385
Grade Federal Specification
Grounding Grounded
Housing Color Black; White
Housing Material Nylon
Market Industrial
Max. Wire Size (AWG) 10
Min. Wire Size (AWG) 18
Minimum/Maximum Operating Temperature (°C) -40 to 75
NEMA Plug Configuration L5-30P
Number of Blades 3
Number of Poles 2
Outside Diameter (inch) 1.516
Overall Length (inch) 2.791
Phase Single
Power Indicating Light Yes
Resistance Properties Chemical Resistant; Impact Resistant
Reverse Service Yes
Shrouded No
Standards UL Listed
Ul 94 Flammability Rating V-2
Voltage Rating (V) 125 (AC)
Wire Connection Type Screw Terminal
Wiring Style Standard
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These plugs with ground continuity monitoring (GCM) identify when they experience electrical issues to protect against fires, shocking hazards, and damage to equipment. They have lights that change colors or turn on/off to signal problems with the device's termination, incoming power, and ground continuity. Their terminations have screws that tighten down on conductors to secure them.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan