HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hardwired GFCI GFHW13105 30 A Amps, 120V AC Hard Wired Yellow 120Vac 1pc

Rp8.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GFHW13105
Unit 1pc
UNSPSC 39121406
Amps (A) 30
Color Yellow
Enclosure Rating 4X
Inlet (inch) 3/4 (NPT)
Lead Length (ft) 2
Material Valox
Maximum Operating Temperature (°F) 150
Minimum Operating Temperature (°F) -30
Mounting Style Panel/Surface
Phase Single
Reset Type Automatic
Standards UL Listed
Voltage (V) 120 (AC)
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hardwired ground fault circuit interrupters (GFCIs) prevent electric shock from ground faults. During a ground fault, electricity unintentionally flows toward the ground and may shock people who are in the current's path. GFCIs are wired into a circuit and have sensing modules that trip circuit breakers during a ground fault incident to cut off the current. They're used with electrical receptacles in moist, humid, and wet environments.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan