BOSTITCH Hand Nailer, Stapler & Tacker T68OC2 7 1/4 in Overall Lg, For 1/2, 9/16 in Staple Leg Lg Outward Clinch Manual Heavy Duty 1pc

Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T68OC2
Unit 1pc
UNSPSC 27112401
Body Material Aluminium
Compatible Staples Bostitch STCR5019
Drive Style Outward Clinch
For Fastener Style Raised Crown Staples
For Staple Leg Length (inch) 1/2; 9/16
For Staple Width (inch) 7/16
For Wire Outside Diameter (inch) 1/16
Overall Length (inch) 7 1/4
Staple Capacity 84
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Outward-clinch guns drive raised-crown staples and turn the legs outward for a stronger hold than an inward or straight clinch. Also known as outward-clinch tackers, they fasten faced duct board and wrap, reducing the likelihood of the staple tearing through the facing. They hold strips of raised-crown staples in a range of sizes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait