BUSSMANN Glass Fuse GDC50MA 50 mA, 250V AC 1pack(5pcs)
Rp829.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GDC50MA |
|---|---|
| Unit | 1pack(5pcs) |
| UNSPSC | 39121611 |
| AC Voltage Rating (V) | 250 |
| Amps (mA) | 50 |
| Body Material | Glass |
| Body Style | Cylindrical |
| Compatible Fuse Block Series | HTB |
| Diameter (mm) | 5 |
| Element | Single |
| Equivalent Brand and Series | Bussmann GDC; Bussmann S506; Littelfuse 218; Mersen GDG |
| Equivalent Series | 218, GDC, GDG, S506 |
| Fits Fuse Block Style | Nonrejection |
| Fuse Size L x Diameter (mm) | 20x5 |
| Interrupt Rating (A) | 35 at 250V AC |
| Length (mm) | 20 |
| Speed | Time Delay |
| Standards | CE, UL, cURus Guide JDYX2/JDYX8, File E19180, IMQ File E1921, CA03.00530 |
| Visual Indication | Glass Fuse |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These cartridge-style, time-delay glass fuses tolerate temporary inrush currents without opening, which prevents nuisance-blowing from equipment startups. Also called slow-blow glass fuses, they open to disconnect an electrical circuit when exposed to sustained loads and short circuits.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/50S041484180-2.jpg)