TRIM LOK INC Gasket Cutter GSS851 Hand-Held, Imperial 1/4 In Cutting Dia 1pc

Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GSS851
Unit 1pc
UNSPSC 23151901
Body Material Steel
Gasket Cutter Type Hand-Held
Max. Workpiece Thickness (inch) 0.25
Number of Pieces 1
System of Measurement Imperial
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Handheld gasket cutters make miter cuts to create corners on trim and seals. They are commonly used to finish trim and fit seals around doors and hatches. Their handles squeeze together and strike their angled blade against their anvil base, cutting through the gasket.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan