Liberty Garden Hose Reel & Hanger 2LRL2 300 ft (5/8 in I.D.), 4 1/2 in Reel Dia Cart 10 Steel Tan 1pc

Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2LRL2
Unit 1pc
UNSPSC 40142121
Base Motion Type Stationary
Cart Height (inch) 35 1/2
Enclosed No
Fasteners Included No
For use with Garden Hose
Handle Length (inch) 15 1/2
Hose Capacity (ft) 300
Hose Reel Primary Application Garden Hoses
Hose Reel Type Hose Reel Cart
Includes Hose No
Includes Leader Hose Yes
Leader Hose Length (ft) 5
Maximum Operating Pressure (psi) 150
Minimum Operating Pressure (psi) 20
Number of Wheels 4
Overall Dimensions L x W x H (inch) 29 1/2x25x33 1/2
Overall Height (inch) 33 1/2
Overall Length (inch) 29 1/2
Overall Width (inch) 25
Reel Color Tan
Reel Diameter (inch) 4 1/2
Reel Material Steel
Reel Width (inch) 14 1/2
Swivel Inlet Gender Female
Swivel Inlet Size (inch) 3/4
Swivel Inlet Thread Size (inch) 3/4 - 11-1/2
Swivel Inlet Type GHT
Swivel Outlet Gender Male
Swivel Outlet Size (inch) 3/4
Swivel Outlet Thread Size (inch) 3/4 - 11-1/2
Swivel Outlet Type GHT
Wheel Diameter (inch) 10
Wheel Material Rubber
Wheel Type Pneumatic
Berat (Kg) 21.9
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Metal garden hose carts are professional-grade carts capable of handling up to 400-ft. of garden hose. These carts have swiveling wheels and large tow handles making it easy to maneuver carts over long distances and most terrains. These hose carts are made from steel with a corrosion-resistant finish. Garden hose carts help store and transport large amounts of garden hose for commercial or residential gardening and landscaping.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan