OMRON Force-Guided Relay G7SA5A1BDC24BYOMZ Socket Mounted, 24V DC Force Guided 6 A 14 Pin 1pc

#Nomor SKU S041469682
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G7SA5A1BDC24BYOMZ
Unit 1pc
UNSPSC 39121514
Body Depth (Rework) (inch) 0.94
Body Height (REWORK) (inch) 0.51
Body Width (REWORK) (inch) 1.97
Coil Resistance (ohm) 1,152
Coil Voltage (VDC) 24
Compatible with Manufacturer Model Number P7SA-F-ND
Contact Form SPST-NC; 5PST-NO
Contact Rating (AC) (A) 6 @250V
Contact Rating (DC) (A) 6 @30V
Current Rating (A) 6
Electrical Connection Type Pin
Electrical Operating Durability 100000
IP Rating IP40
Maximum Operating Temperature (°F) 185
Max. Switching Current (A) 6
Mechanical Operating Durability 10000000
Minimum Operating Temperature (°F) -40
Number of Pins/Terminals 14
Power Consumption (mW) 500
Relay Mounting Style Socket
Resistance Properties Shock-Resistant; Vibration-Resistant
Response Time (msec) 10
Socket Code P
Standards CSA Certified; EN; UL Listed
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These force guided relays have pin-shaped connectors that plug into compatible sockets. Socket-mounted relays don't require tools for removal or installation and are ideal for applications where relays are changed periodically.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan