CAROL Fire Alarm Cable (Kabel Detektor Kebakaran) E1502S1803 500 ft Cable Lg, Riser Data 2 Wire 500Ft Red 1pc

Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E1502S1803
Unit 1pc
UNSPSC 26121604
Application Alarm Systems; Audio Systems
Overall Length (ft) 500
Conductor Gauge (AWG) 18
Fire Rating Riser
Insulation Material Semi-Rigid PVC
Jacket Color Red
Jacket Material PVC
Working Temperature Range (°F) -4 to 167
Max. Voltage Rating (V) 300
NEC Article and Type 725 CL3R; 760 FPLR; 800 CMR
Outside Diameter (inch) 0.2
Package Type Spool
Shielded Unshielded
Solid/Stranded Solid
Standards RoHS Compliant; UL Listed
Total Number of Conductors 2
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Unpaired unshielded fire alarm cables consist of a collection of solid individual and insulated wires bundled together and encased by a protective layer of external insulation. These cables are unshielded and used where electromagnetic interference (EMI) is not of concern. They are often used for smoke detectors and fire alarm systems.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan