Theben Electronic Timer (Pewaktu Elektronik) TR610TOP2220V 1 Channels, 240V AC Electr Din Rail 24Hr/7D Chn 1pc

#Nomor SKU S041462294
Wishlist
Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TR610TOP2220V
Unit 1pc
UNSPSC 39121523
Amps (A) 10
Available Actions - Electronic Timer On/Off
Backup Device Lithium Battery
Backup Time (yr) 10
Color Gray
Contact Form SPDT
Depth (inch) 2 3/4
Display Height (inch) 3/4
Display Width (inch) 1
Enclosure Plastic
Event Allocation - Electronic Timer 1 On/Off Action = 1 Event
Events Available - Electronic Timer 56
Height (inch) 3 1/2
Horse Power (W) 1400 (at 240V)
Max. Time Setting (day) 7
Minimum Time Setting (minute) 1
Mounting DIN Rail
NEMA Rating 1
Number of Channels 1
Number of Poles 1
Operating Temperature (°C) -30 to 55
Operation Mode (days) 7
Standards VDE
Voltage (V) 240 (AC)
Width (inch) 1 1/2
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An automatic summer/winter time changeover is included with this electronic timer, which includes a weekly program, an annual program, and an astro range.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan