BOSCH Drill Bit for Glass, Tile & Porcelain (Mata Bor Kaca) GT700 5/8 in Drill Bit Size, 2 1/2 in Max Drilling Dp Stone 5/8In Carbide Tip 1pc

#Nomor SKU S041444948
Wishlist
Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GT700
Unit 1pc
UNSPSC 27112801
Decimal Equivalent 0.625
Drill Bit Point Type Arrow
Drill Bit Size (inch) 5/8
Finish - Machining Bright (Uncoated)
Material - Machining Carbide Tipped
Max. Drilling Depth (inch) 2 1/2
Measurement System Fractional Inch
Overall Length (inch) 4
Primary Material Application Glass; Tile
Shank Diameter (inch) 3/8
Shank Type - Machining Straight with Three Flats
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The arrow-shaped tip on these drill bits helps stop them from moving, or walking, when starting a hole. The tip also allows the bits to drill holes that are smaller than their bit diameter. These bits create holes in tile, porcelain, ceramic, and mirror glass and are typically used for creating smaller holes than would be possible with diamond-tipped core bits for tile.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan