Makita Drill Bit for Glass, Tile & Porcelain (Mata Bor Kaca) B68993 3, 4 in Overall Lg, 5 Drill Bits And Set Uncoated 1pc

#Nomor SKU S041444887
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B68993
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Cutting Direction Right Hand
Decimal Equivalent 0.125; 0.1875; 0.25; 0.375; 0.5
Finish - Machining Bright (Uncoated)
Largest Drill Bit Size (inch) 1/2
Material - Machining Carbide Tipped
Measurement System Fractional Inch
Overall Length (inch) 3; 4
Primary Material Application Ceramic; Glass
Shank Diameter (inch) 1/8; 3/16; 1/4; 3/8; 1/2
Shank Type - Machining Straight with Three Flats
Smallest Drill Bit Size (inch) 1/8
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sets of glass, tile, and porcelain drill bits contain multiple bits in different sizes. They save users the time and hassle of purchasing the tools individually and are suitable for operations that regularly use a variety of drill bit sizes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan