DAYTON Disc Grinding & Sanding Machine 2RYN9 For Metal/Plastic/Wood, 115V Sander 0.75 Hp 14 3/8 In 1pc

#Nomor SKU S041443958
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2RYN9
Unit 1pc
UNSPSC 27112708
Compatible Workpiece Material Metal; Plastic; Wood
Current (A) 8
Disc Diameter (inch) 12
Disc Table Length (inch) 17 1/4
Disc Table Width (inch) 8 3/8
Dust Collection Port Size (inch) 2
Horsepower (HP) 0.8
Maximum Disc Speed (rpm) 1725
Maximum Disc Table Tilt-Out Angle 45°
Mounting Location Benchtop
Phase Single-Phase
Power Source Corded
Speed Setting Fixed
Table Material Cast Iron
Tool Height (inch) 14 3/8
Tool Width (inch) 17 1/4
Voltage (V) 115
Berat (Kg) 36.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Benchtop disc machines are more compact than floor standing machines. They sit on benchtops, stands, or other flat surfaces, or may be placed on carts for repositioning or moving around a shop.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait