BOSCH Waterpass Digital (Digital Level) (Sipat Digital) GIM120 0.05° to 90°, Includes Batteries For Leveling 48 L 1pc

#Nomor SKU S041443811
Wishlist
Rp8.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GIM120
Unit 1pc
UNSPSC 27111802
Accuracy (0° and 90°) ±0.05°
Accuracy (Inverted) .05
Accuracy (Other Angles) (°) ±0.05
Accuracy (Standard) .05
Battery Size AA
Color Silver
Display Type LCD
End Cap Type Permanent End Caps
Frame Material Aluminium
Includes Battery Yes
Level Indicator Audible
Magnetic Magnetic
Measurement Function Level
Measuring Range (Maximum) 90°
Measuring Range (Minimum) 0.05°
Measuring Units Degrees; Feet; Inches; Percent
Number of Level Vials 1
Number of Magnets 2
Number of Plumb Vials 1
Overall Height (inch) 2 5/16
Overall Length (inch) 48
Overall Width (inch) 1
Preset Angles 90°
Resolution 0.05°
Total Number of Vials 2
Use Location Indoor; Outdoor
Vial Material Plastic
Vial Shape Block
Vial Types Included Level Vials; Plumb Vials
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard digital levels have a nonmagnetic frame for leveling and plumbing any type of surface. They are commonly used to level and plumb wood framing, drywall, and tile.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan