KLEIN TOOLS Data Cable Crimper & Compression Tool (Tang Crimping) VDV226110 For Pass Thru RJ-45/RJ-11/RJ-12, Cat3/Cat5e/Cat6/6A Ratchet Uninsulated 6-3/32 L 1pc

#Nomor SKU S041440544
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VDV226110
Unit 1pc
UNSPSC 27111518
Crimper Style Ratcheting Cable Crimper
Crimping Capacity (AWG) 28 - 22
For Cable Type Cat3Cat5eCat6/6A
For Connector Type Pass Thru RJ-45RJ-11RJ-12
Grip Style Deluxe Cushion
Includes Crimping Die No
Insulated No
Max. Compatible Wire Size (AWG) 22
Min. Compatible Wire Size (AWG) 28
Overall Length (inch) 6
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These crimpers attach modular plugs that terminate data and telephone cable. They operate like pliers to squeeze modular plugs between their jaws and onto the cable. Slots in the jaws are shaped to cradle the connectors and press them on for a tight bond.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan