INTERMATIC Cycle Timer CT2000 3hour 52min Max. Time Setting Percent Nema3R 20A 3Hrs52Min 1pc

Rp5.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CT2000
Unit 1pc
UNSPSC 39121523
Amps (A) 20
Contact Form SPST
Contact Type SPST
Depth (inch) 2.8
Horsepower @ 120V (hp) 1
Horsepower @ 240V (hp) 2
Input Voltage (V) 120/240 (AC)
Length (inch) 5 3/4
Minimum Time Setting (s) 1
Mounting Surface
NEMA Rating 3R
Number of Poles 1
Standards CSA
Width (inch) 3 1/2
Berat (Kg) 4.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tork—60 captive tabs per dial provides up to 30 On/Off cycles. UL Listed and CSA Certified.3/4 HP @ 120VIntermatic—120 tripper slots for 60 precise On/Off automatically repeating cycles. Include 10 trippers; extra tripper No. 2E132 sold separately. UL Listed and CSA Certified.1/2 HP @ 120VIntermatic Percentage Cycle Timers—Can be wired in series with a manual switch or time switch for time-of-day cycling applications. CSA Certified.8 selectable total cycle durations: 30 sec.; 1, 3, 5, 10, 30 min.; and 1, 4 hr.Cycling pattern selectable from 3% to 97% of total cycle1 HP @ 120VTork Percentage Cycle Timers—Can alternately cycle 2 different loads. 2 control knobs set cycle repeat time and percentage operating time. Each knob has Hold setting for manual On/Off. Sealed for use in severe environments. UL Listed and CSA Certified.More than 900 jumperless cycle variationsLED load status indicators1 HP @ 120V
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan