DEWALT Corded Router & Laminate Trimmer DWP611 Compact, Fixed Base 1.25 Hp 1pc

#Nomor SKU S041431689
Wishlist
Rp6.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DWP611
Unit 1pc
UNSPSC 27112707
Base Type Fixed
Base Width (inch) 4
Collet Size (inch) 1/4
Handle Type Palm Grip
Housing Material Aluminium
Minimum Speed (rpm) 16000
No. of Bases Included 1
No. of Speed Settings 6
Number of LED Lights 2
Overall Depth (inch) 4
Overall Width (inch) 4
Router Class Compact
Speed Setting Variable
Start Type Soft-Start
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These light, compact routers are easier to maneuver for smaller jobs and more detailed work than larger corded routers. Also known as palm routers, they form decorative edges, mortise hinges and locksets, trim laminate, and cut openings for windows and doors.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan