BN PRODUCTS USA Corded Rebar Cutter & Bender BNCE20 #6 Max. Cut Size, 55/64 in Dp of Cut Kit 9 Amp 3/4 Cap 1pc

Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BNCE20
Unit 1pc
UNSPSC 23171603
Application Coil Rod Cutting; EMT Conduit Cutting; Pipe and Tube Cutting; Rebar Cutting; Threaded Rod Cutting
Bearing Type Ball
Blade Diameter (inch) 4 3/8
Blade Material Tungsten Carbide Tipped
Blade Type Saw Blade
Cord Length (ft) 10
Current (A) 9
Cutting Head Rotation Yes
Cutting Head Rotation Angle 0°
Depth of Cut (inch) 55/64
Electrical Protection Double Insulated
Height (inch) 3 7/8
Housing Material Aluminium
Max. Rebar Gauge Cutting Capacity (inch) 3/4
Max. Rebar Size Cutting Capacity #6
Maximum Speed (rpm) 2000
Maximum Metric Rebar Cutting Capacity (mm) 19
Maximum Rebar Grade Bending Capacity 60
Motor Type Electric
Number of Blades Included 2
Plug Type Two-Prong
Power Source Corded
Rebar Tool Style Handheld
Standards ETL Certified; UL Listed
Throttle Type Trigger
Tool Function Sawing
Tool Length (inch) 20 1/4
Voltage (V) 120 (AC)
Width (inch) 5 1/2
Berat (Kg) 6.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rebar cutting saws spin their circular blade into rebar or threaded rod and leave a flat, bur-free edge that keeps threads intact. They cut lengths of bars secured by clamps or a vise and cut flush against surfaces to trim bars that protrude from cured concrete. These handheld tools provide a two-handed grip for stability and control.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait