COLLOMIX Corded Mud Mixer XO1R Quick-Disconnect Hexafix, 10 gal Hand-Held 110V 1-13/32 Hp 1pc

Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number XO1R
Unit 1pc
UNSPSC 22101901
Adapter Included Yes
Chuck Size Quick-Disconnect
Chuck Type Hexafix
Compatible Container Capacity (gal) 10
Cord Length (ft) 13
Current (A) 10
Horsepower (HP) 1.4
Kit Contents (1) Bare Tool; (1) Mixing Paddle
Maximum Speed (rpm) 900
Maximum Mixing Speed (rpm) 650
Mud Mixer Style Single-Paddle
No. of Speed Settings 1
Paddle Type Single-Paddle
Power Source Corded
Series Xo
Tool Length (inch) 8
Trigger Style Dual Safety
Voltage (V) 110 (AC)
Berat (Kg) 8.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These mud mixers have a single chuck to connect a mixing paddle. Single-paddle mixers accept a wider variety of paddles than double-paddle mixers.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan